Ochranný overal CoverTex C-3, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 098384 2XL
Sleva
168,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Model CoverTex C-3
Materiál SMS
Velikost Unisex 2XL
Antistatické ano
Nepromokavé ano
Krycí lem zapínání ano
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098384 2XL
EAN / GTIN 4029201129194
Číslo výrobce C-3FR / 2XL

Popis

Provedení:

Jednodílný ochranný oděv proti chemikáliím z laminovaného, třívrstvého polypropylenu (SMS) se stahomací manžetou s gumičkami v obličeji, na rukou, na nohou a v pase.

Norma:

OOP kategorie 3, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2003, EN 13688:2013, EN ISO 14116:2015 index 1/0/0.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku