Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert bílá

Artiklové číslo: 098302
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
2 162 ks okamžitě k dodání
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tyvek® 500 Xpert typ 5/6, model CHF5. Vysoce účinná ochrana proti rozstřikům částic a chemikálií na bázi vody. Ergonomický design, vnější švy a zesílení v oblasti sedu pro optimální přizpůsobení, vysoký komfort a svobodu pohybu. Skrytý zip Tyvek®. Vhodné pro Ex zóny.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Tyvek®"
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku