Ochranné brýle s korekcí uvex i-3 add, Počet dioptrií: 1.0

Artiklové číslo: 096570 1.0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dioptrií Cena za kus bez DPH
  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Sklon stranic nastavitelný; Nastavitelná sedla
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada i-3 add
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Označení rámu W 166 FT CE 0196
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Sklon stranic nastavitelný; Nastavitelná sedla
Materiál kotouče Polykarbonát
Počet dioptrií 1
Druh produktu Dioptrické ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096570 1.0
EAN / GTIN 4031101554761
Číslo výrobce 6108210

Popis

Provedení:

Moderní ochranné brýle s integrovanou korekcí dioptrií . Ulevuje oku např. při čtení a zároveň jej chrání před mechanickými riziky. Díky patentované technologii zorníků jsou v jejich spodní části integrovány dvě progresivní zóny, které neovlivňují geometrii, a tudíž ani optimální přizpůsobení tvaru. Díky vrstvě uvex supravision jsou zorníky extrémně odolné proti poškrábání a trvale odolné proti zamlžení. Možné variabilní nastavení sklonu stranic.
Korekce o +1,0 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Rozsah dodávky:

Včetně měkkého pouzdra na brýle s utěrkou z mikrovlákna.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku