Tkaničky kulaté, černá, Délka: 100cm

Artiklové číslo: 092851 100
Nastavit cenu 5 pár (CZK 18,00 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 100 cm
Barva černá
Obsah 5 paar
Druh produktu Tkaničky do bot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092851 100
EAN / GTIN 4030839176160
Číslo výrobce 260070-3

Popis

Provedení:

Kulatá tkanička z polyamidu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku