Kotníkové boty antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB

Artiklové číslo: 092781
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
14 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kotníkové boty STAVANGER Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost. Široká nášlapná plocha. Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejované podlaze. S odpružením paty SECURA VARIO® a tepelnou odolností do cca 220 °C.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Šněrovací háčky.
  • Zvýšená holeň.
  • Polstrovaný límec.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 51.
Široké provedení XB pod č. 092782.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku