Mušlový chránič sluchu Řada uvex k, Typ: K1

Artiklové číslo: 097780 K1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Řada uvex K
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 28 dB(A)
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097780 K1
EAN / GTIN 4031101592923
Číslo výrobce 2600001

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu s jednoduchým nastavením délky pro perfektní polohu při nošení zaručuje optimální ochranu. Polstrovaná náhlavní páska a měkký povrch polstrování mušlí zajišťují vysoký komfort i při dlouhodobém nošení. Lehkost a malý objem charakterizují vynikající design mušlí.
SNR = 28 dB (H = 35 dB; M = 24 dB; L = 17 dB)

Poznámka:

Hygienické sady pro řady uvex k pod č. 097781 vel. K1 a vel. K2/K3/K4.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku