TK fréza HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 203373 16
Sleva
21840,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,03
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,03
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,02×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC; TPC
Délka břitu Lc 66 mm
Celková délka L 130 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC 0,15 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203373 16
EAN / GTIN 4045197641342
Číslo výrobce 203373 16

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
H
90
Ocel < 65 HRC
H
60
Ocel < 67 HRC
H
50
Ocel > 70 HRC
H
45
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo 70:
Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností vůči lomu
a současně s vynikající odolností vůči opotřebení pro optimální procesní spolehlivost. Nově vyvinutý, nanokrystalický high-tech povlak pro frézování tvrdých materiálů do 70 HRC. Vhodná zejména pro dlouhodobé použití při výrobě nástrojů a forem.
Velikost 2 − 5: Úhel odsazení α = 15°.
Tolerance:
  • Velikost jmen. ⌀: DC ≤ vel. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Velikost jmen. ⌀: DC od vel. 16: 0 / −0,03 mm.

Použití:

Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.
Pro obvodové frézování při dokončování. (Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)

Poznámka:

Pro materiály > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku