Přesný TK NC navrtávák 90° bez povlaku

Artiklové číslo: 121019
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
95 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 90
  • Počet břitů Z: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Samostředění díky 1břité geometrii má za následek nejvyšší stálost rozměrů zápichu.

Použití:

S úhlem špičky 90° pro navrtávání a současné zahlubování, pokud následuje spirálový vrták menšího .

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).
Dbejte na hodnotu posuvu f = 0,015 mm/ot!

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Řada závitníků pro hospodárnou výrobu"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku