• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přesný kuželový záhlubník TK s nerovnoměrným dělením 90° TiAlN

Artiklové číslo: 150388
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
98 ks okamžitě k dodání
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: TK
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejný
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Válcová stopka s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity. Speciální geometrie s extrémně nestejným dělením a sladěnou preparací břitů. Radiálně podbroušené. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Nově vyvinutý speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Výhoda:

Velmi klidný chod po celou dobu zahlubování. Chod bez zadrhávání pro perfektní výsledky při optimální životnosti nástrojů.

Použití:

Precizní kuželové záhlubníky pro zhotovování přesných, kulatých 90° zahloubení.
Velmi vhodné pro téměř všechny materiály. Výhody oproti záhlubníkům HSS spočívají především v oblasti vysoce pevných ocelí a mnohonásobně delší životnosti. Tolerance stopky h6 - vhodné k upnutí do hydraulického nebo tepleného upínače.
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
    Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku