Strojní závitník typ C DIN 371/376, TiN, M: M3

Artiklové číslo: 131250 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Stopka 4hran □ 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
Závit ⌀ 3 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131250 M3
EAN / GTIN 4045197069221
Číslo výrobce 131250 M3

Aplikační tabulka

Alu
N
16
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
19
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S povlakem TiN pro:
  • Zlepšené charakteristiky opotřebení.
  • Nižší sklon k navařování materiálu.
  • Možnost vyšších velikostí řezných rychlostí.
Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podíl maziva).
S utvařečem třísky.
(Typ C) 2 – 3chodý náběh – bez utvařeče třísky. Lze použít také pro slepé otvory.
ISO 2 6H
HSS-E

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku