Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ C TiAlN

Artiklové číslo: 132555
Sleva
od  1246,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
122 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Stopka: DIN 1835 B s h6
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní provedení se stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN umožňuje dosažení optimální životnosti. Použitelný s emulzí (podíl maziva minimálně 8 %). Velmi vhodný také pro bainitickou ocelolitinu (ADI).

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku