Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní závitník velmi dlouhý HSS-E-PM typ C vaporizovaný

Artiklové číslo: 134670
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Popis

Provedení:

S prodlouženou stopkou.
Všechny velikosti: Stopka podle DIN 376 (= ⌀ stopky zúžený).
Typ C (2−3chodý náběh).

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku