TK vrtací výstružník válcová stopka DIN 6535 HA TiAlN

Artiklové číslo: 122795
Sleva
od  3941,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
7 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 5×D
  • Vrcholový úhel: 140
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vrtání a vystružování v jedné pracovní operaci. Maximální přesnost obvodové házivosti. Se 4 vystružovacími břity pro optimální stabilitu tvarů a kvalitu povrchu jako při vystružování.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku