Alternativa k tomuto produktu:

Hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ DC: 7mm

Artiklové číslo: 192710 7
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profil frézování: NR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 7 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profil frézování NR
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 27 stupeň
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 30 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,5 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,01 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192710 7
EAN / GTIN 4045197107916
Číslo výrobce 192710 7

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S podbroušeným hrubovacím profilem. Do vel. 20 Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku