{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 110304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBX020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PM | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261250 HBX020 | |
Číslo výrobce | 261250 HBX020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
VBMT 110304 sada 10dílná, Typ: HBX020
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
237 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
632 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Lamač třísek | PM | SM | PM |
Hlavní způsob použití | P | P | P |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |