Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 8×D, Systém / ⌀ stopky: DM/50

Artiklové číslo: 264920 DM/50

Vyberte variantu a množství

Systém / ⌀ stopky Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Kmitání: tlumené
  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Kmitání tlumené
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 568 mm
Středové přesazení H základního korpusu 5 mm
Rozsah, který nelze upnout S 215,9 mm
Doporučená délka upínání 200 mm
Montážní šroub 269025 1
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264920 DM/50
Číslo výrobce 090-40DMX55008

Popis

Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

Poznámka:

Neupínejte do oblasti označené S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení vyvrtávací hlavy

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku