Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Šatní skříň se soklem a bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949602 2

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 110
  • Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,8 mm
Úhel otevření dveří 110 stupeň
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 800 mm
Šířka 610 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka každého oddílu 220 mm
Užitná hloubka každého oddílu 465 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty 1 270 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru 345 mm
Police šířka 220 mm
Hloubka polic 465 mm
Počet oddílů 2
Počet pevných polic 1
Počet tyčí na šaty 1
Pro visací zámek ano
Pro visací zámek s ⌀ třmenu do 6 mm
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce Podstavec
Šikmá stříška ne
Větrací drážky na dveřích ano
Možnost odstínů na přání ne
Jmenovka ne
Hmotnost 43 kg
Provedení zámku Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatní skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 949602 2
Číslo výrobce 949602 2

Popis

Provedení:

Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s kosočtvercovými větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Možnost volby mezi soklem a plastovými nožičkami.
Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).
Koncept větrání: Vstup vzduchu v zadním dnu skříně zaručuje dobré větrání a sušení v oddíle. Přívod vzduchu u speciálních skříní probíhá skrz otvory nad dozadu odsazeným podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Speciální lakování není možné.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku