Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dvířka pro skříň, Užitečná výška: 450mm

Artiklové číslo: 931061 450

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Oblast použití Skříň na nářadí
Doraz dvířek pravý
Druh produktu Dvířka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 931061 450
Číslo výrobce 931061 450

Popis

Provedení:

Dvířka z ocelového plechu s cylindrickým zámkem.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí č. 931035.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku