Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, boční snímání, ⌀ 1,6 mm, Zvláštní délka: 150mm

Artiklové číslo: 492886 150

Vyberte variantu a množství

Zvláštní délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sond 1,6 mm
Délka sondy 150 mm
Zorný úhel 90 stupeň
Úhel otevření obrazu 75 stupeň
Druh produktu Sonda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492886 150
Číslo výrobce 96.0168s

Popis

Vhodné pro:

FlexiVision 100 s rukojetí kamery FlexiScope 3 č. 492864.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné trubky na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku