{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 0 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ měřicí jehly | 4 mm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Délka můstku | 100 mm | |
Počet měřicích jehel | 4 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Hloubkoměr |
Katalogové číslo | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Číslo výrobce | 129-115 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hloubkoměr, Rozsah měření: 0-100mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
6 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet měřicích jehel | 4 | 4 |
Délka můstku | 100 mm | 100 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
⌀ měřicí jehly | 4 mm | 4,5 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Měřicí technika | analogové | analogové |