{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 4 mm | |
| Délka můstku | 100 mm | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ano | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Počet měřicích jehel | 6 ks | |
| Druh produktu | Mikrometrický hloubkoměr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí jehly | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Přesnost ± | 3 µm | |
| Mez chyby | 3 µm | |
| Odchylka měření E MPE | +/-4 µm | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 270 mm | |
| Šířka celkem | 167 mm | |
| Výška celková | 41 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 425200 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368016399 | |
| Číslo výrobce | 129-116 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |