Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sonda FlexiScope 2 a 3 pro rukojeť kamery, přímé snímání 110 mm

Artiklové číslo: 492878 110

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sond 2,7 mm
Délka sondy 110 mm
Zorný úhel 0 stupeň
Úhel otevření obrazu 75 stupeň
Druh produktu Sonda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492878 110
Číslo výrobce 96.0274s

Popis

Vhodné pro:

FlexiVision 100 s rukojetí kamery FlexiScope 3 č. 492864.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné trubky na poptávku.