Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

3-hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M4

Artiklové číslo: 623505 M4

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 22417A
Pro šrouby M4
Délka stopky 90 mm
Výška hlavy – vnitřní rozměr F 6,8 mm
⌀ stopky 9 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623505 M4
Číslo výrobce 44354

Popis

Provedení:

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3-hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3-hranné matice dle DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku