Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de vaso triangular, para tornillos: M4

Número de artículo: 623505 M4

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 22417A
para tornillos M4
Longitud del mango 90 mm
Altura de la cabeza medida interior F 6,8 mm
⌀ de mango 9 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 623505 M4
Número del fabricante 44354
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A