Provedení:
Ergonomicky tvarovaná vícesložková příčná rukojeť pro optimální přenos síly. Každý šroubovák je přednastavený na utahovací moment vhodný pro příslušnou velikost šroubu. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na rukojeti. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Další utahování šroubu není možné. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Rukojeť a čepel plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.