Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm), 80×40×20, Typ: EK80

Artiklové číslo: 597010 EK80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Broušení nástrojů
Brusivo Ušlechtilý korund bílý
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
Specifikace SD83AII7PVK3F ocel univerzální
Tvar 6
⌀ kotouče D 80 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Tloušťka stěny W 6 mm
Tloušťka podlahy E 10 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 597010 EK80
EAN / GTIN 9003174750277
Číslo výrobce 475027

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncový brusný kotouč s:
Ušlechtilý korund bílý. Specifikace: SD83AII7PVK3F ocel univerzální.

Použití:

  • Použitelné pro přebrušování vrtáků, fréz, atd. Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze resp. brusného oleje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku