{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 30 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 1,8 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Fazetkové frézování | 15 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 75 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208150 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854698 | |
Číslo výrobce | 208150 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK odjehlovač hran 30°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání
996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 30 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Typ | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rozměr s | 1,8 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |