TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203094 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,03×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 40 mm
Celková délka L 81 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Počet lamačů třísek 3
Šířka rohové fazetky při 45° 0,16 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC 0,03 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203094 8
EAN / GTIN 4045197954008
Číslo výrobce 203094 8

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
350
Ocel < 750 N/mm²
P
310
Ocel < 900 N/mm
P
270
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek s přesazením pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max = 0,03×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204016, 204018 a 204019.
Následný produkt pro č. 203091.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 8mm

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
3 198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3536,00 CZK
2 418,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3146,00 CZK
1 795,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3588,00 CZK
2 453,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 252,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,03×D 0,03×D 0,03×D 0,03×D 0,05×D
Barevný kroužek zelená modrá zelená modrá zelená
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne
Norma výrobní norma výrobní norma výrobní norma Výrobní norma výrobní norma
Typ N N N N N
Směr přísuvu horizontální a šikmý horizontální a šikmý horizontální a šikmý Horizontální a šikmý horizontální a šikmý
Šířka rohové fazetky při 45° 0,16 mm 0,16 mm 0,16 mm 0,16 mm 0,12 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku