{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 5 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
⌀ na straně pohonu | 25 mm | |
Délka | 75 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Vhodné pro použití strojů | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 651310 5 | |
EAN / GTIN | 4045197215338 | |
Číslo výrobce | 651310 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 1/2 palce, 6hran: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
930 ks okamžitě k dodání
303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
932 ks okamžitě k dodání
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
392,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 3/8 palec | 1/2 palec |
Vhodné pro použití strojů | ano | ano | ano |
Délka | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
6hran | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |