Chave de caixa com ponta IMPACT, de 6 faces, 1/2 polegada, Sextavado: 5

N.º do artigo: 651310 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 432 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 25 mm
Comprimento 75 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 651310 5
EAN/GTIN 4045197215338
Número do fabricante 651310 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.
Pino de aço especial de alta liga.

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados