{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 12 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 216 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Hmotnost | 650 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | LR3 | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 176,3 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197503817 | |
Číslo výrobce | 655345 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronický momentový klíč, Maximální utahovací moment: 12Nm
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
7 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
10 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
17 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
12 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
17 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Ukazatel | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální |
Rozsah utahovacích momentů | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Celková délka L | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nelze nastavit | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |