Pancéřové hadice s výsuvnou spojkou, Připojovací závit: 1/8

Artiklové číslo: 083588 1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Připojovací závit Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 300 mm
Připojovací závit 1/8
⌀ hadice 9 mm
Trhací tlak hadice 1 000 bar
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083588 1/8
EAN / GTIN 4016553256692
Číslo výrobce 32 566 92

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku