{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | ASW 18-18 | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 18 Nm | |
Maximální počet otáček | 375 min-1 | |
Konstrukce | Úhlový šroubovák | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 1,2 kg | |
Vhodná úhlová hlava | 071133 22020 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 071123 7112696 | |
Číslo výrobce | 71126960000 |