{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Označení výrobce | AWB P10 SELECT | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální počet otáček | 0 min-1 - 1 370 min-1 | |
Upínač vrtacího sklíčidla | B10 | |
Upínací rozsah sklíčidla | 0,8 mm - 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň | 25 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 075123 71050462 | |
Číslo výrobce | 71050462000 |