Sada magnetických svěrákových čelistí, Šířka čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 967702 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 125 mm
Způsob upevnění Trvalý magnet
Materiál Hliník
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967702 125
EAN / GTIN 4045197974730
Číslo výrobce 967702 125

Popis

Provedení:

Se zabudovanými trvalými magnety, vhodné pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelisti. Unikátní přídržná síla díky velkému magnetickému poli.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Rozsah dodávky:

Odolné textilní pouzdro se 4 páry hliníkových magnetických svěrákových čelistí (č. 967722, 967723, 967724, 967727).

Poznámka:

Nové provedení s o 50 % větší přídržnou silou.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku