{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zrnitost | 80 | |
⌀ kartáče D1 | 144 mm | |
⌀ talíře D2 | 150 mm | |
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | Keramika | |
Stupeň jemnosti | hrubý | |
Tloušťka štětin | 1,2 mm | |
⌀ pracovní plochy | 144 mm | |
⌀ otvoru d1 | 32 s drážkou mm | |
Délka osazení H1 | 43 mm | |
Doporučené otáčky | 1 000 min-1 - 1 200 min-1 | |
Maximální počet otáček | 2 500 min-1 | |
Posuv | 4 500 mm/min - 8 000 mm/min | |
Přísuv | 0,8 (jemný) – 1,5 (hrubý) mm | |
Druh produktu | Talířový kartáč |
Katalogové číslo | 575038 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892782 | |
Číslo výrobce | 575038 80 |