{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Granulaţie | 80 | |
| ⌀ periei D1 | 144 mm | |
| ⌀ disc D2 | 150 mm | |
| Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Grosimea perilor | 1,2 mm | |
| Suprafaţă de lucru ⌀ | 144 mm | |
| ⌀ găurii d1 | 32 cu canal mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 43 mm | |
| Turaţie recomandată | 1.000 min-1 - 1.200 min-1 | |
| Turaţie maximă | 2.500 min-1 | |
| Avans | 4.500 mm/min - 8.000 mm/min | |
| Pătrundere | 0,8 (fină) – 1,5 (grosieră) mm | |
| Tip produs | Perie rotundă |
| Cod articol | 575038 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197892782 | |
| Număr producător | 575038 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |