Šroubovák pro šrouby Pozidriv, krátký, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668476 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 1
Pro šrouby ⌀ 2,1 - 3 mm
Délka čepele 25 mm
Celková délka 82 mm
Unášecí profil Šroubovák Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668476 1
EAN / GTIN 4045197951687
Číslo výrobce 668476 1

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Šroubovák pro šrouby Pozidriv, krátký, Velikost křížové drážky: 1

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, krátký, Velikost křížové drážky: 1

na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
126,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
162,00 CZK
75,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Šroubovák Pozidriv Pozidriv-šroubováky
Pro šrouby ⌀ 2,1 - 3 mm 2,1 − 3 mm
Celková délka 82 mm 80 mm
Délka čepele 25 mm 30 mm
Velikost křížové drážky 1 1
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku