• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami a zesílenými stěnami HSK-A 63 krátký

Artiklové číslo: 308296
Sleva
od  5252,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
4 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Ocel odolná vůči vysokým teplotám.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.
  • Pro HSS a TK.
  • Stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • S otvorem Balluffchip.
  • Tryskané skleněnými kuličkami.
  • S čelními chladícími tryskami a uzavíratelnými závity.

Výhoda:

Optimalizovaná konstrukce. Tlumí vibrace, lepší povrch obrobku, šetrná pro vřeteno a nástroj.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelných upínačů č. 302410302416. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 / 304755.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku