Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kleštinový držák ER typ E4, VDI 20, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 319600 16

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Pro kleštiny ER 16
Velikost VDI VDI 20
Vhodné kleštiny 426 E (ER16)
Rozsah upínání d2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 20
Druh produktu Držák upínacích kleštin VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319600 16
Číslo výrobce 319600 16

Popis

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku