Upínací klíč HiRunER, Typ: 16

Artiklové číslo: 309748 16
Sleva
502,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309748 16
EAN / GTIN 2050001919434
Číslo výrobce 309748 16

Popis

Provedení:

Speciální upínací klíč. Pro přesnou matici č. 309617 vel. 16, 20, 25, 32 a 40.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínač ER GARANT HiRunER.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku