Čelist s polohovacími kolíky, Pro šířku čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 362627 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362627 125
EAN / GTIN 4045197928283
Číslo výrobce 362627 125

Popis

Provedení:

  • Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance ±0,01 mm).
  • Jednoduchá montáž na svěrák.
  • Mechanické zatlačování kolíků.
  • Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
  • Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
  • Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.
  • Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakováním.
  • Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Č. 362010.
Allmatic č. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 také s upínací čelistí č. 361400361620.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks montážního šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku