{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Hi5 | |
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 0704.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Číslo výrobce | 213210 40/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
9 004,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 9 stupeň |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |