Paranco a leva UNO plus A con catena in tondino di acciaio, Portata: 0,75t

Codice art.: 086017 0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo Lamiera di acciaio
Forza con carico nominale 22 daN
Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 750 kg
Portata t 0,75 t
Peso 6,3 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086017 0,75
EAN / GTIN 4053981776965
Codice del produttore 4053981776965

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida e compatta in lamiera di acciaio. Dispositivo di sblocco catene scorrevole. Guida catene per scorrimento senza difficoltà.

Uso:

Paranco a leva standard per l’impiego pratico e versatile.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.
Versione ATEX su richiesta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello