Utensile portagodroni a formare destro, Dim. codolo: 10mm

Codice art.: 290080 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×AA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 1×AA
Codolo larghezza 10 mm
Codolo altezza 10 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 6 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Per ⌀ svasatura godrone d3 11 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Bullone flangiato 299925 1
Rondella 299927 1
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290080 10
EAN / GTIN 4030741660924
Codice del produttore 31002726

Descrizione

Esecuzione:

Prigioniero filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia.
Spina di scorrimento in HM per una maggiore resistenza all'usura.
Bordo superiore codolo = altezza centro godrone.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello