Testina di fresatura toroidale, per metalli duri, HB7730, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Codice art.: 210265 10/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 / R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 45
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Testina D 10 mm
Tipo HB7730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Numero taglienti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Raggio di curvatura 0,5 mm
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210265 10/0,5
EAN / GTIN 4045197607423
Codice del produttore 210265 10/0,5

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
Acciaio < 55 HRC
H
65
Acciaio < 60 HRC
H
55
a secco
 
Aria
 

Download & documenti

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello