{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Mini | |
Passo | 0,5 mm | |
Tipo | HB720 | |
Tipo di filettatura | M/MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Normativa | DIN 13 | |
Misura inserto ⌀ d | 6 mm | |
Spessore piani T | 3,8 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 3,86 mm | |
Avanzamento minimo hmin | 0,29 mm | |
Distanza punta filettata-lato frontale Y | 0,35 mm | |
Angolo dell’elica | 1 grado | |
Numero di passaggi | 4 - 6 | |
Tipo di prodotto | Mini inserto |
Codice articolo | 270140 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197560643 | |
Codice del produttore | 270140 0,5 |