DC. T 070204, Tipo: CCX

Codice art.: 260382 CCX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  7.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 070204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CCX
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli PP
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 370 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260382 CCX
EAN / GTIN 4960664911561

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DC. T 070204, Tipo: CCX

DC. T 070204, Tipo: CCX

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  9.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  7.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  7.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Finitura
Materiale da taglio Cermet Cermet
Condizione di taglio continuo continuo
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Tipo CCX CU7010
Rompitrucioli PP SS
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello