Mandrino portafrese, SK 50 A = 55, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

Codice art.: 302520 22
Sconto
87.20 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6358
  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 22 mm
⌀ Attacco D1 22 mm
Adattatore SK 50 A = 55
Normativa DIN 6358
Norma attacco DIN 2080
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
Lunghezza complessiva L 201 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 19 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 31 mm
Filettatura M M24
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 22
Chiave speciale adatta n. art. 309840 22
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302520 22
EAN / GTIN 4250122600824
Codice del produttore 501.10.22.55

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta − per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
Con anello di trascinamento − per frese con scanalatura trasversale, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

chiave speciale n. art. 309840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello