Ghiera di serraggio OZ, Capacità del mandrino: 2-16mm

Codice art.: 309670 2-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità del mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6388 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità del mandrino 2 mm - 16 mm
Normativa DIN 6388 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Lunghezza complessiva L 24 mm
⌀ Esterno D 43 mm
Filettatura M33×1,5
Coppia di serraggio massimo 100 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155
Codice del produttore 309670 2-16

Descrizione

Esecuzione:

  • Dado temprato e rettificato completamente.
  • Con anello di spinta su cuscinetto a sfere per maggiori forze di tenuta e migliori caratteristiche di concentricità.

Per:

Mandrini a pinza OZ n. art. 300695; 302460; 302462; 302475 e 302477.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello